すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526SA-150

品名 : 0-152mm/ 85mm バークランプ&スプレッダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
固定側クランプを付け替えるとスプレッダーとして使用可能

仕様

材質鍛造鉄、樹脂
プラスチックハンドル
全長370mm締付能力201kg
能力クランプ:152mm
      スプレッダー:170~330mm
最大開口152mm
口の深さ85mm重量540g
固定側クランプを付け替えるとスプレッダーとして使用できます。
固定側クランプの付け替えはダイヤルを回すだけです。
販売価格

3,350(税抜)/ 3,685円(税込)

カタログ価格

3,350円(税抜)/3,685円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/24 10:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA526AK-11
バリエーション一覧
EA526SA-150 0-152mm/ 85mm バークランプ&スプレッダー
EA526SA-300 0-305mm/ 85mm バークランプ&スプレッダー
EA526SA-450 0-457mm/ 85mm バークランプ&スプレッダー
EA526SA-600 0-610mm/ 85mm バークランプ&スプレッダー
EA526SA-900 0-914mm/ 85mm バークランプ&スプレッダー
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top