すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526SS-2

品名 : 3.8m ストラップクランプ

仕様

全長290mm締付範囲3.8mまで
ストラップ材質高強度ポリエステルバンドサイズ24×1mm
重量0.48kg
プラスチックコーナー付
4つのコーナー全てで均一な圧力をかけます。
販売価格

4,420(税抜)/ 4,862円(税込)

カタログ価格

4,420円(税抜)/4,862円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/14 10:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0134ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ134ページ
  • エスコ便利カタログ135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top