すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526TL-40

品名 : 0-1000mm/120mm L型クランプ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
用途や対象物に合わせてパッド(別売)を選べます

仕様

材質鍛造鉄(焼入れ処理)、
      クロムメッキ仕上げ
締付能力1200kg
最大開口1000mm口の深さ(奥行)120mm
全長1135mm重量5.15kg
スイベルヘッド付
強力型
販売価格

12,200(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/09 01:45現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA526TK-8 0- 200mm/120mm L型クランプ
    EA526TK-10 0- 250mm/120mm L型クランプ
    EA526TK-12 0- 300mm/120mm L型クランプ
    EA526TK-18 0- 400mm/120mm L型クランプ
    EA526TK-20 0- 500mm/120mm L型クランプ
    EA526TK-24 0- 600mm/120mm L型クランプ
    EA526TL-32 0- 800mm/140mm L型クランプ
    EA526TL-40 0-1000mm/120mm L型クランプ
    EA526TL-50 0-1250mm/120mm L型クランプ
    EA526TL-60 0-1500mm/120mm L型クランプ
    その他関連
    オプションEA526TL-101 : φ41.5mm ギザ付パッド
    オプションEA526TL-102 : φ41.5mm V型パッド
    メイン画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top