すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526WP-30

品名 : 0- 300mm/139mm L型クイッククランプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

口の開き(mm)0~300口の深さ(mm)139
荷重(kgf)498重量1.4kg
材質本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム
クイックトリガーリリース
ひとひねりでクランプの圧を弱めます
セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
販売価格

9,700(税抜)/ 10,670円(税込)

カタログ価格

9,700円(税抜)/10,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 11:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA526AJ-28
  • 品番

    EA526AJ-28

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA526WP-10 0- 100mm/ 60mm L型クイッククランプ
EA526WP-20 0- 200mm/100mm L型クイッククランプ
EA526WP-30 0- 300mm/139mm L型クイッククランプ
EA526WP-50 0- 500mm/120mm L型クイッククランプ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top