すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527AA-31

品名 : 920mm アングルカッター(Lアングル用)

仕様

全長920mm重量7kg
材質ハンドル:鉄
刃:特殊刃物鋼
電源不要で切粉や火花が出ません。
切断能力(t×L)3.2mm×40mm以下
(ステンレスアングルは不可)
持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)
アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。
※ステンレスアングルは切断不可
強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。
美しいカット面でバリ取り不要です。
板厚3.2㎜、L40㎜以下のLアングルのカットに適しています。
Lアングル専用です。
販売価格

68,900(税抜)/ 75,790円(税込)

カタログ価格

68,900円(税抜)/75,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/20 06:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0228ページ
その他関連
部品EA527AA-6 : [EA527AA-1用]替上刃
部品EA527AA-36 : [EA527AA-31用] 替下刃
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ228ページ
  • エスコ便利カタログ229ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top