すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527CP-127

品名 : プッシュリベットクリップ(91085-TA030/10個)

仕様

メーカーボストン型番BC5212
適合サイズ穴径:8mm、板厚:3~4mm主な使用箇所スバル車:リヤバンパー(スクリベット)
トヨタ車:-(スクリベット)
代表純正Noスバル車:91085-TA030
トヨタ車:90467-09087
材質PA6
入数10個重量(g)9.3
販売価格

1,470(税抜)/ 1,617円(税込)

カタログ価格

1,470円(税抜)/1,617円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/05/26 08:52現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1340ページ
ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個
  • 入数10個
  • 単位(mm)
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ1340ページ
  • エスコ便利カタログ1341ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top