すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527CR-4

品名 : クリップナット(90179-06349/10個)

仕様

メーカーボストン型番BC5666
ねじサイズ6mmサイズ(mm)19×16
材質入数10個
純正番号90179-06349重量36.9g
主な使用箇所トヨタ・ダイハツ車(フロントバンパー)
販売価格

2,120(税抜)/ 2,332円(税込)

カタログ価格

2,120円(税抜)/2,332円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/05/25 14:25現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1167ページ1305ページ
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • 単位:mm
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1166ページ
  • エスコ便利カタログ1167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top