すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527N-18

品名 : M 8 かしめナット(スチール製/25個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

21/11/04 ●板厚 誤:0.5~3.2mm 正:1.0~3.2mm (NO.52、53 0963)

仕様

メーカーロブテックス(ロブスター)型番NSD8P
板厚1.0~3.2mm下穴径11.1mm
ナットM8ねじピッチ1.25mm
入数25本材質スティール
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/13 14:16現在)

更新
商品入数25販売単位pk

代替品

EA527NA-18
その他関連
本体EA527NC : M5-M10 ハンドナッター(強力型)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top