すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527NB

品名 : M4-M6 ハンドナッターキット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

セット内容・ハンドナッター(全長:270mm)
・4mmかしめナット(かしめ厚:0.5~2mm)×50個
・5mmかしめナット(かしめ厚:0.5~3.2mm)×50個
・6mmかしめナット(かしめ厚:0.5~3.2mm)×50個
かしめナット材質アルミニウム
カシメナットEA527N-4~-6(アルミ用)
販売価格

12,760(税抜)/ 14,036円(税込)

カタログ価格

12,760円(税抜)/14,036円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/09 21:18現在)

更新
商品入数1販売単位St
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top