取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製
仕様
材質 | チタン合金(6Al-4V) | | |
---|
口幅目盛付 |
非磁性、耐薬品性 |
全長 | 250mm | 最大口幅 | 30mm |
---|
重量 | 220g | | |
---|
● チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 |
●6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。 |
高所作業で軽量工具を必要とする場所 |
海水などで工具が錆びる場所 |
磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所 |
このような場所での作業に力を発揮します。 |
販売価格 | 71,000円(税抜)/
78,100円(税込)
| カタログ価格 | 71,000円(税抜)/78,100円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/08 05:32現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
代替品