スパナの代用としても使用可能で、ラチェットハンドルのように素早くナットの締め緩めを行えます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 87 41 250 |
|---|
| 調整段数 | 15 | 最大開口 | 1-1/4”(3/8”~1-1/4”まで) |
|---|
| パイプ径 | 1・1/4” | 最大ナット | 32mm(10~32mmまで) |
|---|
| 全長 | 250mm | 重量 | 328g |
|---|
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | | |
|---|
| 角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものもしっかり掴めます。 |
| スプリング付ボタンにより調整が楽です。 |
| ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 |
| ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント) |
| 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付 |
| 車両のブレーキシステムでの作業に最適 |
| ラチェット機構によるボルトの素早い締付けと取り外しが可能 |
| 販売価格 | 6,800円(税抜)/
7,480円(税込)
| カタログ価格 | 6,800円(税抜)/7,480円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2025/12/16 19:01現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0198ページ |
|---|