すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA531K-6

品名 : 2本組 ミニプライヤーレンチセット

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番※エスコオリジナルセット品
用途小形ボルト・ナットの脱着作業に<セット内容>100mm プライヤーレンチ
100mm ウォーターポンププライヤー
セット点数2本組総重量約140g
プライヤーレンチ最大開口:21mm
全長:100mm
重量:70g
口開き調整:10段
ウォーターポンププライヤー最大開口:28mm
最大ナット:24mm
全長:100mm
重量:62g
口開き調整:11段
【プライヤーレンチ特徴】
・つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
・フラットなので、対象物に傷をつけません。
・口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
【ウォーターポンププライヤー特徴】
・少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。
・ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。
・ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開きを調整できます。
・口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/09/22 01:29現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA531EF-100 : 24mm/100mm ウォーターポンププライヤー
セット商品EA531K-100 : 21mm/100mm プライヤーレンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top