すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA532AB-20

品名 : 2本組 ロングノーズプライヤーセット

仕様

メーカーIPS PLIERS型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>ロングノーズプライヤー(ストレート)
ロングノーズプライヤー(30°ベント)
用途狭所での部品取り付けや取り外しに
全長300mm仕上げニッケルクロムメッキ
先端ストレート
ベント(30°)
最大切断能力軟線:φ3.2mm
最大口開き25mm
口開き2段階調節
先端に2つの切り込み溝と、大小のギザ歯で、最高の掴み心地。用途が各段に広がります。
針金や釘などが切れるワイヤーカッター付き
(ピアノ線や撚り線、あまりに細い線は切れません。)
ラジオペンチタイプと違い、剛性に優れたハンドル形状でねじれやしなりに強く、ガッチリとつかめます。
アイコン
販売価格

5,420(税抜)/ 5,962円(税込)

カタログ価格

5,420円(税抜)/5,962円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/08 20:13現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA532AB-21 : 300mm ロングノーズプライヤー(ストレート)
セット商品EA532AB-22A : 300mm ロングノーズプライヤー(ベンド)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top