すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA532DG-225

品名 : 225mm [ペンチ型]ネジザウルス(2way)

仕様

メーカーエンジニア型番PZ-78
商品名ネジザウルスEL用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。
潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
切断能力VVF:2.6×3芯、軟鉄線:φ3.2mm、銅線:φ4mm、ステンレス線:φ2mm、より線:8m㎡対応ねじ頭サイズφ3.0~12mm
圧着適応範囲1.25~3.5m㎡全長225mm
先端幅27mm先端長さ39mm
刃長21mmグリップ幅54mm
重量350gタテ溝硬度HRC60±2
材質本体:高炭素鋼
グリップ:エラストマー
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。
今までのタテ溝構造に加えてヨコ溝がプラスされ、ペンチを持つ必要がなくなりました。
通常は掴みづらいトラスねじや、潰れたねじ、錆びたねじもしっかり掴めます。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
タテ溝を先端片側にずらすことで、細い結束バンドなども確実に掴めます。
軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
VVF線カットが可能なロングカット刃仕様
強力偏芯構造により、従来のペンチと比べて切断力が30%向上。VVFφ2.6×3芯を切断できます。
CEスリーブやアース用の簡易圧着機能付き(適応範囲:1.25~3.5m㎡)。
※本工具は非絶縁工具です。活線の切断や電源の入った機器には絶対に使用しないでください。
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
販売価格

3,790(税抜)/ 4,169円(税込)

カタログ価格

3,790円(税抜)/4,169円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/09/03 07:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0270ページ
ウェブカタログ画像
  • インシュロックの締め付け
  • エスコ便利カタログ270ページ
  • エスコ便利カタログ271ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top