すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA532DJ-261

品名 : 260mm ウォーターポンププライヤー(ネジザウルス)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエンジニア型番PZ-81
商品名ネジザウルスWP-2用途水周りの作業に。
ビニルライニング鋼管の保守作業に。
六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。
最大開口60mm全長260mm
先端長さ36mmグリップ幅55mm
重量320g対応ねじ頭サイズφ3~9.5mm
タテ溝硬度HRC58±2材質炭素鋼
ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。
クイックアジャスト機能により、グリップをスライドさせるだけで開口調整ができます。
丸棒、角棒、薄板など、さまざまな対象を掴めます。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
軽量なT型グリップを採用し、使用時の負担を軽減します。
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
販売価格

3,380(税抜)/ 3,718円(税込)

カタログ価格

3,380円(税抜)/3,718円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/12 20:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0198ページ

代替品

EA532DJ-262
  • 品番

    EA532DJ-262

  • コメント

    違い:最大開口幅、全長、重量

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ198ページ
  • エスコ便利カタログ199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top