すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA533DF

品名 : 0-18mm/163mm ハンドバイス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

口幅28mm最大開口18mm
口の深さ12mm全長163mm
重量232g材質口金:スチール、ハンドル:木
★口金に縦・横の溝付。線材(φ2.7mm以上)などを完全固定。
販売価格

2,660(税抜)/ 2,926円(税込)

カタログ価格

2,660円(税抜)/2,926円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 15:30現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ★口金に縦・横の溝付。線材(φ2.7mm以上)などを完全固定。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top