すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928C-21

品名 : 自在アングル(伸縮ハンドル用)

仕様

メーカーテラモト型番HP-515-000-0
材質ナイロン、カーボン繊維入数1本
重量約89g
EA928C-12~-14、旧-11用中間ジョイント、自在アングル
付け替え用アダプター
13段階に角度調整が可能です。
ワンタッチでフリーになり、はなすとその角度で固定する便利なジョイント。
取り付けたツールを掃除しやすい角度に変えられます。
販売価格

1,140円(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 18:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2371ページ
バリエーション一覧
EA928C-23 自在アングル(伸縮ハンドル用)
EA928C-21 自在アングル(伸縮ハンドル用)
その他関連
部品EA928C-22 : ジョイント(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-330 : 1330-3500mm ブラシ・スポンジセット
本体EA928C-37 : スポンジ(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-38 : ブラシホルダー(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-39 : ブラシ(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-24 : 天井ブラシ(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-40 : 350mm ウインドウウォッシャー(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-32 : ウインドウウォッシャー(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-33 : 300mm ワイパー(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-34A : 350mm ワイパー(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-35A : 400mm ワイパー(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-36 : 450mm ワイパー(伸縮ハンドル用)
関連商品EA928C-12 : 1.42-2.48m 伸縮ハンドル
関連商品EA928C-13 : 1.45-3.60m 伸縮ハンドル
関連商品EA928C-14 : 2.29-6.10m 伸縮ハンドル
本体EA928C-12 : 1.42-2.48m 伸縮ハンドル
本体EA928C-13 : 1.45-3.60m 伸縮ハンドル
本体EA928C-14 : 2.29-6.10m 伸縮ハンドル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2370ページ
  • エスコ便利カタログ2371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top