すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829SB-8BA

品名 : M 8x 1.0 スパイラルタップ(TiN COAT)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番TIN-SFT STD
呼びM8×1精度OH2
食付2.5P全長70mm
ねじ長8.5mm首下長37mm
シャンク径6.2mm■長8mm
■巾5mm溝数3
突き出しセンタなし対応被削材炭素鋼、ステンレス鋼、銅など
材質HSSE(高バナジウムハイス)重量16g
TiNコーティング
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

4,560円(税抜)/ 5,016円(税込)

カタログ価格

4,560円(税抜)/5,016円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 19:08現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0898ページ
数量:

この商品には、29点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829SB-1.4A M1.4x 0.3 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-1.6 M1.6x0.35 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-1.7A M1.7x0.35 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-2 M 2x0.4 スパスラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-2.3A M2.3x 0.4 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-2.5 M2.5x0.45 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-2.6 M2.6x0.45 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-3 M 3x0.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-3.5A M3.5x 0.6 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-4 M 4x0.7 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-5 M 5x0.8 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-5BA M 5x 0.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-6 M 6x1.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-6BA M 6x0.75 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-7A M 7x 1.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-8 M 8x1.25 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-8BA M 8x 1.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-10 M10x1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-10BA M10x 1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-10CA M10x 1.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-10DA M10x0.75 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-12 M12x1.75 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-12B M12x1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-12C M12x1.25 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-12D M12x1.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-14A M14x 2.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-14BA M14x 1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-16A M16x 2.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SB-16BA M16x 1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • 被削材対応表
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ898ページ
    • エスコ便利カタログ899ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top