すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829SF-10

品名 : M10x1.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番MS-DH-SFT STD
呼びM10×1.5精度OH2
食付2.5P全長75mm
ねじ長15mm首下長41mm
シャンク径7mm■長8mm
■巾5.5mm溝数3
突き出しセンタなし対応被削材低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など
材質HSSE(高バナジウムハイス)重量25g
ホモ処理(表面処理)
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

2,300円(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 19:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0896ページ
数量:

この商品には、37点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829SF-2A M 2x 0.4 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-2.3A M2.3x 0.4 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-2.5A M2.5x0.45 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-2.6A M2.6x0.45 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-3 M 3x0.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-3.5 M3.5x0.6 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-4 M 4x0.7 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-5 M 5x0.8 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-6 M 6x1.0 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-8 M 8x1.25 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-10 M10x1.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-10B M10x1.25 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-12 M12x1.75 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-12B M12x1.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-12C M12x1.25 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-14 M14x2.0 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-14B M14x1.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-16 M16x2.0 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-16B M16x1.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-18 M18x2.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-18B M18x1.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-20 M20x2.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-20B M20x1.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-22A M22x 2.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-22BA M22x 1.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-24A M24x 3.0 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-24BA M24x 1.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-27A M27x 3.0 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-27BA M27x 1.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-30A M30x 3.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-30BA M30x 1.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-33 M33x 3.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-33B M33x 1.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-36 M36x 4.0 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-36B M36x 1.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-42 M42x 4.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    EA829SF-42B M42x 1.5 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ896ページ
    • エスコ便利カタログ897ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top