すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA533GR-30B

品名 : 0-100mm/300mm バイスプライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番122-12
材質スチール口の開き0~100mm
口の深さ(mm)90全長300mm
重量(g)810
丸いワーク材もしっかりホールド
プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール
販売価格

4,990(税抜)/ 5,489円(税込)

カタログ価格

4,990円(税抜)/5,489円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA533AE-12
  • 品番

    EA533AE-12

  • コメント

    変更点:口開き、口深さ、重量等

ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top