すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546WP-1

品名 : 12.7-120mm/330mm チェーンレンチ(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ラチェット機構で簡単に締め付けられます

仕様

全長330mmパイプ外径12.7~120mm
重量900g
ラチェット機構で簡単に締め付けられます。
販売価格

6,790(税抜)/ 7,469円(税込)

カタログ価格

6,790円(税抜)/7,469円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA546WS-12
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top