すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA534FA-20

品名 : 200mm 強力型電工ペンチ(砲金構造/グリップ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
砲金サンドイッチ構造を搭載した高耐久モデル。
省力設計と長い刃部でVVF(3芯)も楽に切断!

仕様

メーカーマルト長谷川工作所(KEIBA)型番FCC-118
仕様強力型呼び全長(mm)200
サイズ(W×D×H)mm54×18×204切断能力鉄線:φ2.8mm
ピアノ線:φ2.0mm
VVF(VA)線:1.6mm×3心、2.0mm×3心、2.6mm×3心
重量(g)328材質本体:マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)
グリップ:エラストマー
砲金サンドイッチ構造を可動部に採用、滑らかな開閉と高耐久を実現
省力設計の強力型でVA線(VVF線)の三心ケーブルも楽に切断できます。
グリップエンドにセーフティループの取付穴を設けた安全対策仕様
水に濡れても滑らない高級グリップ
販売価格

5,600(税抜)/ 6,160円(税込)

カタログ価格

5,600円(税抜)/6,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/14 07:21現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA534FA-20 200mm 強力型電工ペンチ(砲金構造/グリップ付)
EA534FA-22 220mm 強力型電工ペンチ(砲金構造/グリップ付)
ウェブカタログ画像
  • EA534FA-20は強力型の商品です
  • 錆ても滑らか
  • 砲金サンドイッチ構造で高耐久
  • 落下防止ストラップを装着可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top