すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA534FD-220

品名 : 220mm 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル)

仕様

メーカーマルト長谷川工作所(KEIBA)型番FCI-119
全長(mm)223切断能力ピアノ線:2.0㎜
鉄線:3.4㎜
VVF(VA)線:1.6mm×3心、2.0mm×3心、2.6mm×3心
サイズA:223mm、B:39mm、C:54mm、D:14.5mm、E:25mm、F(刃長):24mmハンドル蓄光
材質CRV-70C重量(g)412
落下防止ストラップ装着可能
砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したハイレベレージペンチ。
省力設計と長い刃部で、V.V.F.(3芯ケーブル)も楽に切断。
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載
夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的
販売価格

6,240(税抜)/ 6,864円(税込)

カタログ価格

6,240円(税抜)/6,864円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/09/14 07:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0260ページ

代替品

EA534DC-225
  • 品番

    EA534DC-225

  • コメント

    230mm 仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA534FD-200 200mm 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル)
EA534FD-220 220mm 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル)
ウェブカタログ画像
※画像はEA534FD-200です。
  • ※画像はEA534FD-200です。
  • 暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載
  • 省力設計と長い刃部でVVF(3芯)も楽に切断
  • 落下防止用ストラップ装着可能
  • A:223mm、B:39mm、C:54mm、D:14.5mm、E:25mm、F(刃長):24mm
  • エスコ便利カタログ260ページ
  • エスコ便利カタログ261ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top