すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA536-200

品名 : 210mm 電工ニッパー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長210mm切断能力鉄線:φ3.0mm、銅線:φ3.5mm、ピアノ線:φ1.2mm
販売価格

2,910(税抜)/ 3,201円(税込)

カタログ価格

2,910円(税抜)/3,201円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 09:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA536FB-175
  • 品番

    EA536FB-175

  • コメント

    変更点:サイズ、切断能力等

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top