すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA536SV-13

品名 : 180mm 強力型ニッパー(グリップ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番6602 3 180
全長(mm)180切断能力(軟線;φmm)4
切断能力(中硬線;φmm)3.8切断能力(硬線:φmm)2.7
切断能力(ピアノ線;φmm)2.2サイズ刃長(e;mm):27.5
ヘッド幅(h;mm):26.5
ヘッド厚み(b;mm):10.5
重量251gヘッド仕上げ磨き
グリップ付
強力型
刃先硬度HRC63°の絶縁強力型斜ニッパー
販売価格

9,510(税抜)/ 10,461円(税込)

カタログ価格

9,510円(税抜)/10,461円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/01 18:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA536KF-180A
  • 品番

    EA536KF-180A

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像
※画像は、EA536SV-12です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は、EA536SV-12です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像はEA536SV-14です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top