すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA537AM-165

品名 : 165mm ラジオペンチ(ステンレス製)

仕様

全長165mm切断能力鉄線:φ1.6mm
材質ステンレス(SUS420)重量185g
先端ギザ付き
ばね付きで連続作業が楽に行えます。
耐食性・防錆性に優れています。
アイコン
販売価格

16,200円(税抜)/ 17,820円(税込)

カタログ価格

16,200円(税抜)/17,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 11:43現在)

更新
商品入数1販売単位丁
バリエーション一覧
EA537AM-165 165mm ラジオペンチ(ステンレス製)
EA537AM-180 178mm ラジオペンチ(ステンレス製)
EA537AM-200 202mm ラジオペンチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 先端ギザ付き
  • ばね付きで連続作業が楽に行えます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top