すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537GP-150

品名 : 150mm ラジオペンチ(先細/ベンド)

仕様

メーカーフジ矢(FUJIYA)型番MP8-150
用途電子部品のハンダ付けや精密機器等の奥まった複雑で狭い場所での作業に全長150mm
切断能力軟線:φ0.8mm、銅線:φ1.2mm先端ベント
刃硬度HRC57~61
先端部を細く長くし、さらに角度(150°)をつけたラジオペンチ
先端部が細いので狭い場所での作業に最適です。
高精度加工なので先端でしっかり掴め、ピンセットの代わりに使えます。
くわえ部はキズをつけにくいギザなし形状
ばね付き
RoHS対応品
販売価格

2,380(税抜)/ 2,618円(税込)

カタログ価格

2,380円(税抜)/2,618円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/12/18 22:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0260ページ
ウェブカタログ画像
  • くわえ部はキズをつけにくいギザなし形状
  • 端がピタリと合わさり、ピンセット感覚で使用できます

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ260ページ
  • エスコ便利カタログ261ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top