すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538AA

品名 : 0.3 -2.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用
全長265mm圧着範囲(m㎡)0.3・1.25・2
追加説明●梱包重量…約600g ●梱包サイズ…360×100×20mm
●この商品に対するJIS規格はありません。(2008/03/04)

アイコン
販売価格

12,800(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/29 14:26現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top