すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538CD

品名 : 0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ロック機能付き。ハンドルの握り込みでロックのオンオフを切り替えます。

仕様

圧着範囲0.5~6m㎡ (AWG20-10)
差込型裸端子用(端子幅6.3mm)
全長260mm重量0.6kg
アイコン
販売価格

4,620(税抜)/ 5,082円(税込)

カタログ価格

4,620円(税抜)/5,082円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/09 21:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA538CD-1
  • 品番

    EA538CD-1

  • コメント

    変更点:ハンドルの色(赤→青)

EA538KH-14
  • 品番

    EA538KH-14

  • コメント

    メーカー違い、価格確認。

メイン画像
  • A.W.G-mm換算表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top