ロック機能付き。ハンドルの握り込みでロックのオンオフを切り替えます。
仕様
| 圧着範囲(m㎡) | 0.5-1.0 1.0-2.5 4.0-6.0 | 全長(mm) | 260 |
|---|
| 重量(g) | 600 | 材質 | 鉄、樹脂 |
|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 260x105x20 | | |
|---|
| タブ6.3mm幅端子用 |
| 販売価格 | 4,760円(税抜)/
5,236円(税込)
| カタログ価格 | 4,760円(税抜)/5,236円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
29 (2025/12/14 16:31現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0251ページ |
|---|