すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538JV-6

品名 : 1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(オープンバレル端子用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーマーベル(MARVEL)型番No.600A
オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
圧着範囲(m㎡)1.25・2・5.5全長235mm
材質特殊鋼仕上げ総焼入れ
重量280g
カッター・・・銅線:φ1.8mm、鉄線:φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
ワイヤーストリッパー・・・0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5m㎡
アイコン
販売価格

1,820(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 16:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA538JV-6A
  • 品番

    EA538JV-6A

  • コメント

    変更点:グリップ

メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top