取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
各適応サイズが刻印された台形ダイスでしっかり圧着します
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 68 145 A |
---|
圧着範囲 | 0.25~2.5m㎡ 0.75~1.0m㎡ 1.5m㎡ 2.5m㎡ | AWG(American Wire Gauge) | 24~14 |
---|
全長 | 145mm | 重量 | 175g |
---|
ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) | 仕上げ | 磨き |
---|
材質 | 特殊工具鋼(バナジウム電炉鋼、鍛造油焼入) | | |
---|
台形の型でかしめることにより信頼性の高い接続が得られます。 |
販売価格 | 6,850円(税抜)/
7,535円(税込)
| カタログ価格 | 6,850円(税抜)/7,535円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/06/08 13:38現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0213ページ |
---|
代替品