すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538KR-32

品名 : 0.5-10.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)

力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます

仕様

メーカーRENNSTEIG(レンシュタイグ)型番624 032 3
圧着範囲(m㎡)0.5-1.0・1.5-2.5・4.0-6.0・10.0全長(mm)200
裸端子用
アイコン
販売価格

24,700(税抜)/ 27,170円(税込)

カタログ価格

24,700円(税抜)/27,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/11/24 20:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0250ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ250ページ
  • エスコ便利カタログ251ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top