すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538KS-9

品名 : 圧着端子セット(フェルール端子)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番97 90 13
<セット内容>●200mm 圧着ペンチ
●フェルール端子
0.5・0.75・1.0・1.5m㎡×各200
2.5m㎡×150
4.0・6.0m㎡×各100
10.0m㎡×50
16.0m㎡×40
●ケース
総重量1270g
<フェルール端子仕様>
ホワイト…0.5m㎡(スリーブ長 8mm):200個
ライトブルー…0.75m㎡(スリーブ長 8mm):200個
レッド…1.0m㎡(スリーブ長 8mm):200個
ブラック…1.5m㎡(スリーブ長 8mm):200個
グレー…2.5m㎡(スリーブ長 10mm):150個
グレー…4.0m㎡(スリーブ長 10mm):100個
イエロー…6.0m㎡(スリーブ長 12mm):100個
レッド・10.0m㎡(スリーブ長 12mm):50個
ブルー・16.0㎡(スリーブ長 12mm):40個
<圧着ペンチ仕様>
全長(mm):200
クリンピング能力(m㎡):0.14-16.0
クリンピング能力(AWG):26-5
圧着段数:1
重量(g):478
<ケース仕様>
サイズ…265×170×70(H)mm
頑丈なプラスチックケース
コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付
連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。
ケースは積重ねが可能です。
販売価格

65,500(税抜)/ 72,050円(税込)

カタログ価格

65,500円(税抜)/72,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/17 16:27現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1216ページ
バリエーション一覧
EA538KS-8 圧着端子セット(フェルール端子)
EA538KS-9 圧着端子セット(フェルール端子)
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表
  • 積み重ね可能
  • エスコ便利カタログ1216ページ
  • エスコ便利カタログ1217ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top