すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538LG-43

品名 : 板状形圧着端子セット

仕様

〈圧着端子内容〉裸板状:0.5×100個
裸板状:1.25×100個
裸板状:2×100個
裸板状:5.5×50個
絶縁板状(赤):0.5×50個
絶縁板状(赤):1.25×50個
絶縁板状(赤):2×50個
絶縁板状(赤):5.5×25個
絶縁板状(青):0.5×50個
絶縁板状(青):1.25×50個
絶縁板状(青):2×50個
絶縁板状(青):5.5×25個
絶縁板状(黄):0.5×50個
絶縁板状(黄):1.25×50個
絶縁板状(黄):2×50個
絶縁板状(黄):5.5×25個
ケースサイズ205×145×28(H)mm
販売価格

16,000(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/08 17:04現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1217ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ1216ページ
  • エスコ便利カタログ1217ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top