すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538MJ-9

品名 : 2.0 [平形]差込端子(雌/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

型式630820-FA抱合範囲(撚線)mm22.0
全長(mm)21.0入数5個
材質接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロンカラーブルー
RoHS対応品
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 08:51現在)

更新
商品入数5販売単位PK

代替品

EA538MJ-7
バリエーション一覧
EA538MJ-6 0.75-1.25 [平型]差込端子(雌/5個)
EA538MJ-7 2.0 [平形]差込端子(雌/5個)
EA538MJ-8 0.75-1.25 [平形]差込端子(雌/5個)
EA538MJ-9 2.0 [平形]差込端子(雌/5個)
ウェブカタログ画像
5個入り
  • 5個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top