すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538NM

品名 : 圧着端子セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

セット内容
 絶縁丸端子(赤):V1.25-3(10個)
 絶縁丸端子(赤):V1.25-4(10個)
 絶縁丸端子(青):V2-3(10個)
 絶縁丸端子(青):V2-4(10個)
 絶縁丸端子(青):V2-5(10個)
 絶縁丸端子(黄):V5.5-4(5個)
 絶縁丸端子(黄):V5.5-5(5個)
 絶縁丸端子(黄):V5.5-6(5個)
 閉端接続子:CE 1(10個)
 閉端接続子:CE 2(10個)
 閉端接続子:CE 5(5個)
 閉端接続子:CE 8(5個)
 赤絶縁スリーブ:VB-1.25(10個)
 青絶縁スリーブ:VB-2(10個)
 黄絶縁スリーブ:VB-5.5(5個)
 絶縁Y型赤圧着端子:V1.25-YAS3(10個)
 絶縁Y型赤圧着端子:V1.25-YAS4(10個)
 絶縁Y型青圧着端子:V2-YAS3(10個)
 絶縁Y型青圧着端子:V2-YAS4(10個)
 裸丸型圧着端子:R1.25-4(10個)
 裸丸型圧着端子:R1.25-5(10個)
 裸丸型圧着端子:R2-3(10個)
 裸丸型圧着端子:R2-4(10個)
 裸丸型圧着端子:R2-5(10個)
 裸丸型圧着端子:R3.5-4(5個)
 裸丸型圧着端子:R5.5-5(5個)
 裸丸型圧着端子:R5.5-8(5個)
 裸丸型圧着端子:R8-8(5個)
 裸丸型圧着端子:R22-10(5個)
 裸丸型圧着端子:R38-10(3個)
 裸Y型圧着端子:1.25-YAS3(10個)
 裸Y型圧着端子:2-YAS4(10個)
 赤ピン端子(雄):09F(5個)
 赤ピン端子(雌):09M(5個)
 青ピン端子(雄):20F(5個)
 青ピン端子(雌):20M(5個)
ケースサイズ245(W)×190(D)×40(H)mm
総重量780g
販売価格

7,900(税抜)/ 8,690円(税込)

カタログ価格

7,900円(税抜)/8,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/21 19:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top