端子部の発熱を目視でチェック!
発熱監視用絶縁端子キャップ
仕様
| メーカー | システック | 型番 | MTC-2 |
|---|
| 商品名 | サーモキャップ | 適用電線 | 1.25・2m㎡ |
|---|
| 材質 | 軟質塩化ビニル | カラー | 黄 |
|---|
| 入数 | 100個 | | |
|---|
| 発熱を色の変化でお知らせ(標準設定温度:75℃) |
温度が上昇すると監視部分が半透明に変色。 温度の下降で徐々に元の色に戻る可逆タイプ |
| 圧着端子用絶縁キャップの代わりにサーモキャップを使用するだけ |
| 発熱履歴が残ります |
紫外線、直射日光が当たらない場所で使用してください (屋内またはBOX内専用) |
| 販売価格 | 2,620円(税抜)/
2,882円(税込)
| カタログ価格 | 2,620円(税抜)/2,882円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/12/16 13:59現在) |
|---|
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
|---|