すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944PJ-6

品名 : 70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)

仕様

メーカー新富士バーナー型番RM-307
商品名ロードマーキングライン色白
幅70mm長さ5m
厚さ1.2mm材質熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
重量約870g
バーナーであぶって接着させる加熱溶着式
接着強度、耐摩耗性に優れています。
マスキング無しで路上にラインの施工が可能です。
アスファルト塗装の一般道路や工場構内の路面標示に
駐車場のライン引き、ナンバー標識の施工、道路のライン引きの補修に
販売価格

2,670円(税抜)/ 2,937円(税込)

カタログ価格

2,670円(税抜)/2,937円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/02 08:12現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1400ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA944PJ-6A
    • 品番

      EA944PJ-6A

    • コメント

      変更点:施工時間短縮,耐熱性UP等

    バリエーション一覧
    EA944PJ-1 70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)
    EA944PJ-2 100mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)
    EA944PJ-3 150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)
    EA944PJ-6 70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)
    EA944PJ-7 100mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)
    EA944PJ-8 150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1400ページ
    • エスコ便利カタログ1401ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top