すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA945BV-30

品名 : W3/8x30mm 雌ねじアンカー (ステンレス製/50本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンライズ工業型番STNW3030
用途電気工事、空調工事、配管工事などねじサイズW3/8”
胴体外径12mm全長30mm
ねじ長さ11.0mm下穴径12.5mm
穿孔深さ30mm埋込深さ30mm
最大荷重引抜:13.65kN(試験値)許容荷重引抜:0.89kN(長期)
締付トルクの目安27N・m材質ステンレス
入数50本
内部コーン打ち込み式
雌ねじを持つ本体内部にセットされたコーンを打ち込むことにより、アンカー先端が拡張しコンクリート孔壁に固着します。
取付物を取り除いた後の施工面は突起物などがないので、短期間の機材施設など後利用の施工工事に最適です。
取付物の固定には、さまざまな種類のボルトの中から最適なものが選択でき、全ねじボルトを利用すれば配管・ダクト管の懸垂ができます
ツバ付き
販売価格

11,500円(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 08:19現在)

更新
商品入数50販売単位箱
カタログページ0038ページ1240ページ

代替品

EA945BK-30
その他関連
オプションEA945BL-30 : 雌ねじアンカー用打込棒(W3/8"-30mm用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ38ページ
  • エスコ便利カタログ39ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top