すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA539P-21

品名 : 14-250m㎡ 充電式油圧多機能工具

パワフル&スピーディな21.6Vバッテリ搭載!
250mm2圧着スピード8秒台を実現!!

仕様

メーカーマクセルイズミ型番S7G-M250R
公称出力127kN圧着範囲14~250m㎡
(裸圧着端子・スリーブ)
バッテリー21.6V(リチウムイオン2.0Ah)サイズ346×325×82mm
重量4.5kg充電時間30分(80%)、40分(100%)
圧着可能回数45回(250m㎡圧着時)付属品バッテリー、充電器、圧着コマ、圧着ヨーク、ダイスオス(14・22・38-70・80-15・200・250)、ダイスメス(14-38・60-70・80-100・150、200、250)、ケース、ターミナルカバー
パワフル&スピーディな21.6Vバッテリ搭載
作業効率を上げるオートリターン機能搭載
先端アタッチメントを替える事で圧着・圧縮作業、パンチャー作業、ケーブル・全ネジ・レースウェイ切断作業ができます。
※各種タッチメントは別売
販売価格

275,800円(税抜)/ 303,380円(税込)

カタログ価格

275,800円(税抜)/303,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 05:50現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0240ページ
その他関連
部品EA585ED-10A : 21.6V 交換 電池(EA585ED-1、EA539PJ-1用)
オプションEA539PA-60 : [EA539P-20・21用] 圧縮ヨーク(T形・六角用)
オプションEA539PA-63 : [EA539P-20・21用] 14- 20m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-64 : [EA539P-20・21用] 21- 26m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-65 : [EA539P-20・21用] 27- 44m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-66 : [EA539P-20・21用] 45- 60m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-67 : [EA539P-20・21用] 61- 76m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-68 : [EA539P-20・21用] 77- 98m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-69 : [EA539P-20・21用] 99-122m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-70 : [EA539P-20・21用] 123-154m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-71 : [EA539P-20・21用] 155-190m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-72 : [EA539P-20・21用] 191-240m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-83 : [EA539P-20・21用] 45- 70m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-84 : [EA539P-20・21用] 75-100m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-85 : [EA539P-20・21用] 110-125m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-86 : [EA539P-20・21用] 150m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-87 : [EA539P-20・21用] 180-200m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-140 : [EA539P-11・20・21用] レースウエイカッターヘッド
オプションEA539PA-150 : [EA539P-20・21用] ケーブルカッターヘッド
オプションEA539PA-160 : [EA539P-20・21用] パンチャーヘッド
オプションEA539PA-170 : [EA539P-20・21用] アングルパンチャーヘッド
オプションEA539PA-180 : [EA539P-20・21用] 全ネジカッターヘッド
オプションEA539PA-190 : [EA539P-20・21用] カッターヘッドアタッチメント
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ240ページ
  • エスコ便利カタログ241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top