すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA539PA-0

品名 : 14.0-150m㎡ 充電式油圧圧着工具(裸端子用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

対応コネクター・端子銅線用裸圧着端子、スリーブ用圧着範囲14~150m㎡
バッテリー14.4V(リチウムイオン3.0Ah)公称出力88kN
サイズ340×290×75mm(バッテリー含む)重量3.5kg(ダイス、バッテリー含む)
付属品圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)
バッテリー(EA585ED-10)
充電器、アルミケース
JIS C 9711適合
JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能
メスダイスはロータリー式で着脱不要
アイコン
販売価格

192,000(税抜)/ 211,200円(税込)

カタログ価格

192,000円(税抜)/211,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/13 02:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA539PA-0A
  • 品番

    EA539PA-0A

  • コメント

    変更点:付属の充電器・バッテリー

その他関連
オプションEA539PA-1 : [EA539PA用] 14m㎡ 雄ダイス
オプションEA539PA-2 : [EA539PA用] 22m㎡ 雄ダイス
オプションEA539PA-3 : [EA539PA用] 38-70m㎡ 雄ダイス
オプションEA539PA-4 : [EA539PA用] 80-150m㎡ 雄ダイス
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top