すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540AA-17A

品名 : 175mm 摘果はさみ

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番300S-BP
全長175mm刃長34mm
材質刃部:高炭素刃物鋼
柄:板金+ビニールコーティング
重量105g
切断目安6mm(茎)
ショートタイプの刃長
安全ストッパー付
デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。
本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
販売価格

1,260(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/08/14 17:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2560ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2560ページ
  • エスコ便利カタログ2561ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top