すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540AK-175

品名 : 175mm 万能はさみ(フッ素コーティング/ギザ刃)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番CPG-175
全長175㎜刃長60㎜
厚さ8mm重量57g
材質本体:ステンレス
グリップ:ABS樹脂
ステンレス(ギザ付)
用途一般事務・園芸用
特殊フッ素コーティングにより粘着テープが刃にベタつきません
長時間使用しても手が痛くならないグリップデザインを採用
刃元が切断逃げの無いギザ刃構造で丸い枝等をすべることなく切断できます
追加説明●サイズ縦(mm)…175
●サイズ横(mm)…85
●サイズ奥(mm)…8
●サイズ重量(g)…57
●PKサイズ縦(mm)…210
●PKサイズ横(mm)…100
●PKサイズ奥(mm)…15
●PKサイズ重量(g)…80
●テープがくっ付きにくい、フッ素コーティング刃
●一般作業用特殊フッ素コーティングハサミ
●特殊フッ素コーティングにより粘着テープが刃にベタつきません
●長時間使用しても手が痛くならないグリップデザインを採用
●刃元が切断逃げの無いギザ刃構造で丸い枝等をすべることなく切断できます
●本体長さ:175mm
●材質・・・本体:ステンレス、グリップ:ABS樹脂●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。

販売価格

2,350(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/20 14:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2142ページ

代替品

EA540B-14
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2142ページ
  • エスコ便利カタログ2143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top