すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540BJ-11

品名 : 200mm 剪定はさみ(ラチェット式)

ラチェット構造により、軽い力で切断できます

仕様

全長200mm刃長20mm
刃材質炭素鋼切断能力φ20mm
重量264g
アンビル型
強度と持続的な切れ味のための高炭素鋼ブレード
錆びにくさと滑らかな切断作用の為のPTFE加工のブレード
強くて軽量なアルミ本体
ラチェット構造により110%の機械的利点でより効率的な切断が可能
4 段階のラチェットアクション切断は、1 回の切断動作で枝を完全に切断できない場合、手を離しても、刃が枝に入った状態を維持します。枝が完全に切断されるまで、この動作を 4 回実行できます。これにより、綺麗に切断が可能で、負担も軽減されます。
古い木材・枯れた木材を切るのにも最適です。
フィンガーガード付
金属製のロックキャッチは片手でロック解除が出来ます。
販売価格

2,440(税抜)/ 2,684円(税込)

カタログ価格

2,440円(税抜)/2,684円(税込)

在庫数

最新在庫: 81

(2025/08/11 04:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2558ページ

代替品

EA540BJ-12
  • 品番

    EA540BJ-12

  • コメント

    サイズ違い、グリップ

ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • 裏面

商品動画

  • エスコ便利カタログ2558ページ
  • エスコ便利カタログ2559ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top