すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540C-31

品名 : 185mm ケブラー用はさみ(セラミック製)

仕様

メーカーフォーエバー(FOREVER)型番COS-HBBK
全長185mm刃長50mm
刃材質銀抗菌ジルコニアセラミック重量67g
セラミック支軸採用
過負荷防止型ハンドル
刃に抗菌効果のある衛生的なはさみです。
金属アレルギーゼロで、軽量、長期間切れ味を保ちます。
抗菌、国際マーク SIAA ISO22196認証
販売価格

4,620(税抜)/ 5,082円(税込)

カタログ価格

4,620円(税抜)/5,082円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/10/03 10:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2142ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2142ページ
  • エスコ便利カタログ2143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top