すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540CA

品名 : 160mm ブリキはさみ(反り刃)

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番350-M
用途金属板のカット用全長160mm
刃長30mm切断能力ブリキ板:0.5mm以下
アルミ板、銅板:1mm以下
刃材質高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)重量50g
反り刃
ソフトグリップ
刃先が曲がっているので、厚みのある金属板でもカーブ状にカットできます。
手に直接触れる部分には軟質樹脂を採用しており、やさしい握り心地です。
指にあたる部分の接触面を広く取ることで、長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。
販売価格

2,620(税抜)/ 2,882円(税込)

カタログ価格

2,620円(税抜)/2,882円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2025/12/19 08:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2142ページ
バリエーション一覧
EA540CA 160mm ブリキはさみ(反り刃)
EA540CB 160mm ブリキはさみ
ウェブカタログ画像
  • 金属のカットに適したクラフトチョキ曲刃タイプ
  • 手にやさしい[やわらかグリップ]

商品動画

  • エスコ便利カタログ2142ページ
  • エスコ便利カタログ2143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top