メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | FW-330HC-BK |
---|
全長 | 160mm | 刃長 | 40mm |
---|
重量(g) | 50 | ワイヤー切断目安 | #18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。 |
---|
カラー | ブラック | 切断目安 | 6mm |
---|
材質 | 高炭素刃物鋼 | | |
---|
専用キャップ付 |
ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス! |
グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 |
刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 |
磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 |
持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。 |
植物を傷めず、シャープな切れ味。 |
さびにくく、強い刃。 |
手にやさしいグリップ。 |
茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。 |