繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 05 190 |
---|
全長 | 190mm | 刃長 | 40mm |
---|
刃材質 | ステンレス | ハンドル | プラスチックスリーブ |
---|
ヘッド形状 | ストレートヘッド | 重量(g) | 116 |
---|
用途 | 厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断 ※スチールワイヤーやスチールシートの切断はできません。 | サイズ | 190×52×15mm |
---|
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。 |
精密研磨された焼き入れ刃 |
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 |
スクリュージョイントは調節可能です。 |
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 |
販売価格 | 4,040円(税抜)/
4,444円(税込)
| カタログ価格 | 4,040円(税抜)/4,444円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
9 (2024/05/17 06:56現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2180ページ |
---|