すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540EE-11

品名 : 207mm 万能はさみ(おりこうなハサミ/ステンレス製

仕様

メーカーエンジニア型番PH-97
用途電線や食材の切断、段ボールの開梱、紙・布切り、果実の収穫などに全長207mm
刃長78mm刃厚3mm
グリップ幅91mm重量177g
材質刃部:ステンレス
グリップ・キャップ:PBT
付属品キャップ
ライムグリーン
4つの刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミ
【ナット回し】
簡易スパナを刃に搭載。ボルト、ナットをサッと回せます(対辺8・10・12mm)。
【ストレート刃】
適度な厚みと鋭利な刃先が快適なカッティングをサポートし、紙や布のスライド切りもスムーズ。
【ギザ刃】
多様な素材を逃さず、ザクザク切断できます。高硬度の特殊極細繊維にも対応。
【ワイヤーカッター】
針金や銅線をわずかな力で切断できます。本体の刃は使用しないため、刃部の劣化を防ぎます。
【ダンボールオープナー】
ダンボールの開梱に便利。内容物を傷つけず、ガムテープだけを切断できます。
販売価格

4,430(税抜)/ 4,873円(税込)

カタログ価格

4,430円(税抜)/4,873円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/17 10:05現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top